{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Recézési profil | RAA 1×BR30° | |
Szár szélessége | 12 mm | |
Szár magassága | 12 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 15 mm | |
Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 8 mm | |
Működési tartomány | 3 mm - 50 mm | |
HM persely, fedőtárcsa, csavar | 299920 3 | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290230 12 | |
Gyártó száma | 31000870 |