{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Recézési profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Szár szélessége | 20 mm | |
Szár magassága | 20 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 20 mm; 25 mm | |
Recézési szélességhez, b | 8 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 6 mm | |
Működési tartomány | 8 mm - 200 mm | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290004 20 | |
EAN / GTIN | 4030741317507 | |
Gyártó száma | 31000714 |