{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ± 0,03 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Sarokrádiusz R | 0,1 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273676 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719324 | |
Gyártó száma | 273676 1,5 |