5 HSS-G fúró 9,5x125 mm

Cikkszám: 627937000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627937000
EAN / GTIN 4007430065575
Gyártó száma 627937000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű gyorsacélból DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó,N típus, keresztcsiszolás 135° DIN 1412 C szerint (3 mm-től), átmérő tűrés h8
  • Fényes felület
  • A legmagasabb ipari és kereskedelmi igényekhez és pontossághoz.
  • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbölyű öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 81 mm
  • Átmérő: 9,5 mm
  • Teljes hossz: 125 mm
  • Értékesítési egység: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz