HSS-G fúró 9,0x175 mm, DIN 340

Cikkszám: 625057000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625057000
    EAN / GTIN 4007430100962
    Gyártó száma 625057000

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 340 szerint, tömörből köszörült, hosszú, hengeres, jobbra vágó, N típusú, 135°-os keresztcsiszolás DIN 1412 C szerint (3 mm-től), Átmérő-tűrés h8
    • Felület fényes
    • A legmagasabb igénybevételhez és pontossághoz az iparban és a kereskedelemben
    • Az acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, gömbölyű öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 115 mm
    • Átmérő: 9 mm
    • Teljes hossz: 175 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz