P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110883
EAN / GTIN 7291075317480
Gyártó száma 3110883
L-szám L23980 1793

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, vágási mélység maximum (APMX) 1,4 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4,33 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,4”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 4,33”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz