Rendszerdoboz 1

Cikkszám: 630313 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 275 mm
Külső méret szélesség 125 mm
Külső méret magasság 36 mm
Belső méret hossz 267 mm
Belső méret szélesség 102 mm
Belső méret magasság 27 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Gyártó száma 630313 1

Leírás

Exécution:

Coffret vide pour 412472.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz