nivello®-láblemez standard 85/98 mm-es sínmagassághoz

Cikkszám: 19210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19210
EAN / GTIN 4031405192102
Gyártó száma 019210
L-szám L90110 1310

Leírás

Leírás:

  • A 2019-es építési évtől kezdődően nivello® Belső saruvel ellátott létrákhoz
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 32 mm
  • Magasság: 13 mm
  • Hossz: 95 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz