GRIP 318-040Y IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6200320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200320
EAN / GTIN 7291075028768
Gyártó száma 6200320
L-szám L23940 1733

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,8 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz