PENTA 17N075P000RS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3337220
EAN / GTIN 7291075390100
Gyártó száma 3337220
L-szám L24080 380

Leírás

Leírás:

Destičky pro upichování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,75 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,75 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz