{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási tartomány | GG | |
Váltólapka ISO kód | DNGA 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PT600M | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Élalak | T02025 | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 550 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255819 GG | |
EAN / GTIN | 4960664545681 | |
Gyártó száma | TCV02107 |