950 BM L-kulcs, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 12 x 125 mm

Cikkszám: 05027215001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05027215001
EAN / GTIN 4013288095510
Gyártó száma 05027215001
L-szám L60020 2817
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs a dugókulcsfejű csavarokhoz.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Kopásálló méretjelölés a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Metrikus

Tartalom:

  • 950 BM sarokkulcs, metrikus, BlackLaser, 12 x 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz