PS BT50 45 M24 MAS1 OBO Behúzó gombák

Cikkszám: 4505792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505792
EAN / GTIN 7291075137255
Gyártó száma 4505792
L-szám L24000 469

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 25 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M24, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Szárméret (SS) 50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz