Kerekes raklapváz 1200X800 mm

Cikkszám: 919908 1200X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rakodófelület szélessége×mélysége (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 300 mm
    Szélesség 1 275 mm
    Mélység 875 mm
    Rakodófelület szélessége 1 210 mm
    Rakodófelület mélysége 810 mm
    Rakodófelület magassága 245 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 160 mm
    Teherbírás 1 200 kg
    Kerék anyaga Rugalmas tömör gumi
    Tolófogantyú nem
    Súly 36 kg
    Termék fajtája Kerekes raklapváz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 919908 1200X800
    EAN / GTIN 4045197684196
    Gyártó száma 919908 1200X800

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus szögvas szerkezet 4 terelősarokkal lapos raklapok és rácsos konténerek elhelyezéséhez. Rugalmas tömörgumi abroncsok 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), görgős csapágyazású kerékagyakkal.

    Felhasználás:

    Lapos raklapok és rácsos konténerek elhelyezéséhez.

    Szín:

    Ezüst porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz