Hántoló- és szerelő készlet 4

Cikkszám: 954795 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×20
Szélesség 150 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 4
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 0,562 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Gyártó száma 954795 4

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét 952001 sz. 954795 méret: 1 db
HOLEX hántoló- és szerelő készlet 837880 sz. 4 méret: 1 db