Ravna kliješta, kromirana s navlakama 140 mm

Artikl br.: 710400 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 28 mm
Oblik otvora ključa plosnato
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Broj proizvođača 20 05 140

Opis

Izvedba:

S kratkim, čvrstim čeljustima (ravna). Čeljusti nazubljene.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu