Sferno ogledalo 360° 100

Artikl br.: 994452 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

100 cm
Udaljenost za promatranje 0 m - 12 m
Vrsta proizvoda Zaštitno ogledalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994452 100
EAN / GTIN 8720598311662
Broj proizvođača 213-400

Opis

Izvedba:

Za bolji pregled teško vidljivih i opasnih prometnih putova i nepreglednih industrijskih postrojenja. Smanjenje opasnosti od nezgode. Od akrilnog stakla otpornog na udarce.
Širokokutno ogledalo 180° za pričvršćivanje na zidove i stropove.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u zatvorenom.

Napomena:

Isporuka se vrši bez materijala za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu