{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
Visina | 3.000 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 2.872 mm | |
Širina pretinca | 2.700 mm | |
bočno nalijegajući teret po razdvojnom kraku | 25 kg | |
Okomiti teret (pojedinačno polje) | 1.135 kg | |
Profil okvira | S610-M18-U | |
Vrsta proizvoda | Regali za skladištenje profila |
Broj artikla | 991488 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038176 | |
Broj proizvođača | 46992 |