ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Paletni nadogradni regal, dubina 1100 mm, visina: 5000mm

Artikl br.: 991226 5000

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 3.250
  • Prihvat paleta s nosivosti: 1.083
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 3.250 kg
Prihvat paleta s nosivosti 1.083 kg
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Izvedba montaže Utični regal
Odabir boje RAL 5010, 2004
Visina 5.000 mm
Dubina 1.100 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 2.810 mm
Širina pretinca 2.700 mm
Broj stalaka za regal 1
Broj paletnih mjesta po polju 12
Opterećenje police 3.250 kg
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju) 11.810 kg
Konstrukcija regala Nadogradni regal
Profil okvira S625-A18
Tip grede EGN 120×50×1,5
Pristup regalu obostrano
Priključna montaža Da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Paletni regal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991226 5000
Broj proizvođača 46935

Opis

Izvedba:

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Nadogradni regal sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.
Poprečne prečke tip EGN 120×50×1,5.
Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

Opis:

Ugradbene mjere:
Ukupna duljina regala:
Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:
nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)
nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
  • Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.
Tehničke odredbe za montažu paletnog regala prema propisima stručne udruge BGR 234:
  • Vanjski nosači moraju u hodnicima i na prometnim putovima biti najmanje 500 mm viši od najviše skladišne razine.
  • Prolazi i nadogradnje moraju biti opremljeni zatvorenom pločom (npr. iverica).
  • Jednostavne visine prolaza moraju iznositi najmanje 2100 mm.
  • Kod vanjskih nosača i prolaza se moraju montirati zaštitni rubovi.
  • Jednostruki regali koji slobodno stoje u prostoru moraju se sa stražnje strane osigurati rešetkastim stražnjim stijenkama (protiv padanja skladišne robe).
  • Na svaki red regala treba montirati štitnike za opterećenje.
  • Razred betona: minimalno C20/25 prema EN 206-1 (DIN 1045-2);debljina betona – minimalno 200 mm.
  • Ako je razmak između palete i dvostrukog regala manji od 100 mm, treba predvidjeti osiguranja od proklizavanja.

Dodatne informacije o planiranju i postavljanju:
  • Važan podatak je duljina knika (K) = maksimalni razmak između poda i gornjeg ruba 1. razine grede. Prema njemu se izračunava koji će se tip nosača koristiti.
  • Uvijek treba planirati razmak od cca. 100 m iznad robe do sljedeće razine skladištenja odn. stropa hale.
  • Visina podizanja upravljačkog uređaja: gornji rub najviše grede plus 200 mm.
Naši tehnički podaci ne vrijede za bitumenske površine ili površine koje sadrže magnezit, kameni pločnik i valjani beton.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu