Bočna stijenka od lima, visina 2500 mm, dubina: 600mm

Artikl br.: 990622 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Visina 2.500 mm
širina 600 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
Dio isporuke 2×1300 mm visina
prikladno za regal s policama da
prikladno za regal s kosim policama da
prikladno za visinu regala 2.500 mm
prikladno za dubinu regala 600 mm
Područje primjene Regal s policama
Konstrukcija bočne stranice dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Broj proizvođača 22747-2

Opis

Izvedba:

Pocinčani čelični lim, bočne stijenke slažu se na rubove koji se preklapaju.
Sastoje se od bočnih stijenki visine 2× 1.300 mm.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500990554, kao regali s kosim policama br. 990600990606.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke / matice za pričvršćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu