{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen punjenja | 90 l | |
Volumen punjenja ladice za pepeo | 9 l | |
Visina | 1.060 mm | |
širina | 450 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Težina | 45,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Pepeljara |
Broj artikla | 987175 90 | |
EAN / GTIN | 4031068151201 | |
Broj proizvođača | 650-090-0-1-100 |