{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 950-1100 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Izvedba podešavanja visine | mehaničko | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Područje podešavanja visine | 950 mm - 1.100 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjesto rada s opasnim tvarima |
Broj artikla | 981120 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406121075 | |
Broj proizvođača | 981120 1500 |