{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Rheinland | |
Visina | 1.450 mm | |
širina | 717 mm | |
Dubina | 748 mm | |
Korisna visina | 1.350 mm | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Težina | 123 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za ulje |
Broj artikla | 980020 1450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197438669 | |
Broj proizvođača | 980020 1450/8 |