Tekstilna narukvica za uzemljenje pritisni gumb 4,0 mm B

Artikl br.: 972801 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Pranje 30 °C šareno rublje
Duljina 240 mm
širina 22 mm
Boja plavo
⌀ pritisnog gumba 4 mm
Uzemljenje za osobe primarno
bez metala da
mogućnost individualnog podešavanja obzirom na opseg ručnog zgloba da
Vrsta proizvoda Traka za uzemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Broj proizvođača C-189 145-N 4,0

Opis

Izvedba:

U potpunosti bez metala, osim kontaktnih veza (ne dolazi do kontakta metala s kožom). Tkana provodljiva vlakna u traci i plastika koja provodi električnu energiju s unutarnje strane kopče. Standardno opremljeno s priključkom za pritisni gumb od 4,0 mm (međunarodno kompatibilno). Narukvice za uzemljenje mogu se individualno prilagoditi obujmu zgloba osobe koja ju nosi. Narukvice se mogu prati na 30 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu