Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane 4

Artikl br.: 965900 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Duljina D (L) 1,73 m
Duljina ljestvi 1,73 m
Radna visina cca 3 m
Visina platforme 0,93 m
donja vanjska širina 0,5 m
Visina grede 73 mm
Dubina prečke/stepenice 80 mm
Materijal Aluminij
Izvedba nagazne površine Korak
Prohodnost jednostrana
Težina 6,6 kg
Vrsta proizvoda Stojeće ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Broj proizvođača 965900 4

Opis

Izvedba:

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.
S optimiziranim zglobom i velikom kontaktnom površinom, 6-strukim pričvršćivanjem zakovicama i plastičnim zaštitnim kapicama.
80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.
EasyHandle Haptoprene ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapicama.
kadica za odlaganje od plastike.

Standard:

Prema DIN EN 131-2, Odredbi o sigurnosti u pogonu (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV informacija 208-016, odnosno 208-017 i važećem pravilniku DGUV.

Lakiranje:

Gazišta, antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu