Ormar s ladicama, broj ladica: 8

Artikl br.: 963251 8
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 552 mm
širina 306 mm
Dubina 150 mm
moguća podjela ladice 4 kom.
Broj ladica 8
Vrsta proizvoda Spremnik za sitne dijelove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963251 8
Kopija
EAN / GTIN 5733439137416
Kopija
Broj proizvođača 137416
Kopija
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano.
Djeljive ladice sa zaustavnim rubom, (onemogućava ispadanje) od polipropilena.
Prikladno za montažu na zid i postavljanje u ormar s okretnim mehanizmom.

Plasman:

Broj ladica (Š×D×V mm): 8 kom. (279×155×64)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu