Kutija s dvostrukim obručnim ključem

Artikl br.: 961090
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 48 mm
širina 240 mm
Dubina 336 mm
Broj prihvata 8
prikladno za dubinsko upuštanje do SW 22
prikladno za oblik ključa Dvostruki okasti ili okasti ključ
prikladno za širine ključa 6 mm - 24 mm
Materijal ABS plastika
Boja crna
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Broj proizvođača AQ-2111-CH8000

Opis

Upotreba:

Za prihvat 8 s pregibom dvostranih prstenastih ili prstenasto-okastih ključeva SW6 do 24 (s dubokim pregibom do SW22).

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu