{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Broj pregrada s utorima | 5 | |
Broj razdvojnih limova | 11 | |
prednja za prednju visini ladice | 100 mm; 125 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 27E; 36E | |
prikladno za ladice dubina u E | 36E; 27E | |
prikladno za korisna širina ladica | 459 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 960210 5+11 | |
EAN / GTIN | 4045197344809 | |
Broj proizvođača | 960210 5+11 |