Asortiman kalupa za 1 ladicu M4

Artikl br.: 960182 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Širina x dubina u E 27 × 27 E
Visina kalupa 26 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177
Broj proizvođača 960182 M4

Opis

Izvedba:

Korita od plastike otporne na udare (ABS). Unutarnja strana prorezana za podjelus pomoću pregradnih pločica.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje svrdla, ureznika, razvrtača itd.

Odgovara:

Ladice veličine 27×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 459×459 mm.

Sadržaj:

Korito br. 960620: 9 kom. vel. 4
Priključna pločica br. 960630: 54 kom. vel. 4

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu