Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 56×24G, visina fronte ladica / tip: 125/1

Artikl br.: 950670 125/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 56×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 56×24
Visina 100 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 56
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 1.400 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 3,378 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950670 125/1
EAN / GTIN 4062406153854
Broj proizvođača 950670 125/1

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 56×24G.

Odgovara:

Ladice 56×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 7 × vel. 125
Utična pregrada 6G br. 951761: 18 × vel. 125
Utična pregrada 10G br. 951801: 2 × vel. 125

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu