Ploča za odlaganje od užlijebljene gume, debljine 3mm

Artikl br.: 944070
(71,28 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 78×36 E
širina 1.431 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 78E
Dubina u E 36E
Debljina 3 mm
prikladno za ladicu u E 78×36 E
Materijal Guma
Površina Žljebovi
Boja crna
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944070
EAN / GTIN 2050001944023
Broj proizvođača 944070

Opis

Izvedba:

Ne mogu se jamčiti aktualne granične vrijednosti opasnih materijala.

Odgovara:

Ormari za alat br. 944001; 944101.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu