Polica za teške terete 30

Artikl br.: 942610 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 200
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 200 kg
Materijal pocinčano
širina 700 mm
Dubina 625 mm
Debljina 40 mm
Područje primjene Ormar za teški teret
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Broj proizvođača 942610 30

Opis

Izvedba:

Police od pocinčanog čeličnog lima, ojačane izvedbe za 200 kg opteretivosti.

Odgovara:

Ormari br. 942301942367, br. 942701942767, br. 942801942867.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
Obratite pažnju na ukupnu nosivost ormara.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu