{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMBI radionički stol | |
Visina fronte | 60 mm | |
Korisna visina | 45 mm | |
Korisna širina | 320 mm | |
Korisna dubina | 520 mm | |
Visina omotača | 40 mm | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 933730 60 | |
Broj proizvođača | 933730 60 |