{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Korisna površina ladice u G | 26×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 885 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Korisna visina | 600 mm | |
Korisna površina za ladice | 600 mm | |
Kućište ladice, visina | 700 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 600 mm | |
Korisna širina ladica | 650 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 26 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
s trakom na odmatanje | Da | |
Broj ladica | 5 | |
Broj izvlačnih polica | 0 | |
Broj vrata | 0 | |
maksimalna nosivost | 600 kg | |
Izvedba | mobilan; s ladicama | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Kućište je gore otvoreno | Ne | |
Bez ostavljanja tragova | Da | |
Težina | 106 kg | |
Vrsta proizvoda | Montažna kolica |
Broj artikla | 930615 885/5 | |
EAN / GTIN | 4062406348755 | |
Broj proizvođača | 930615 885/5 |