Multifix spremnik, duljina mm / broj spremnika: 2000/19

Artikl br.: 928235 2000/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina mm / broj spremnika Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Izvedba Multifix s vidljivom skladišnom kutijom
Duljina 2.000 mm
širina 1.940 mm
Korisna širina 1.934 mm
Ugradbena visina 100 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
Broj spremnika 19
Tip spremnika SB5
Boja prozirne kutije crvena
Nosivost 50 kg
Težina 6,8 kg
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928235 2000/19
EAN / GTIN 4062406113872
Broj proizvođača 928235 2000/19

Opis

Izvedba:

Vodilica Multifix od aluminija kao što je opisano pod br. 928201. Moguće je smjestiti spremnike različitih veličina na Multifix vodilicu. Nosivost po cijeloj duljini 50kg.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu