{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 700 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Korisna visina | 425 mm | |
Korisna površina za ladice | 425 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
s trakom na odmatanje | Da | |
Broj ladica | 0 | |
Broj izvlačnih polica | 0 | |
Broj vrata | 0 | |
maksimalna nosivost | 600 kg | |
Izvedba | mobilan; za individualno opremanje | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Kućište je gore otvoreno | Ne | |
Bez ostavljanja tragova | Da | |
Težina | 28,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu |
Broj artikla | 927730 500 | |
EAN / GTIN | 4062406111762 | |
Broj proizvođača | 927730 500 |