Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 200/1

Artikl br.: 927600 200/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina/broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 20×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 200 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 125 mm
Korisna širina 550 mm
Prednja visina ladica 125 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Korisna površina za ladice 125 mm
Broj ladica 1
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Težina 19,1 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Broj proizvođača 927600 200/1

Opis

Izvedba:

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 125

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu