{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.500 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Obloga radne ploče | Eterlux (melamin / fenolna smola) | |
Debljina obloge | 2,7 mm | |
Radna ploča, površina | Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
Boja površine radne ploče | svijetlo sivo | |
Izvedba furnira | 4-strano | |
ABS furnir | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 926281 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106638 | |
Broj proizvođača | 926281 1500 |