Radionički stol, otvoren s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Tamna Eluplan ploča 1500/DE mm

Artikl br.: 921407 1500/DE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1500/DE
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 850-1050
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Izvedba podešavanja visine: električno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta 850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 20
Serija Ready-to-go
Područje podešavanja visine 850 mm - 1.050 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Podgradnja širina 1.300 mm
Podgradnja dubina 700 mm
Kućište ladice, korisna visina 525 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Princip podešavanja visine električno
Kontinuirano podešavanja po visini Da
Vrsta utikača, ulaz F
Priključni napon 250 V
Nazivni napon 250 V
Brzina podizanja 9 mm/s
maksimalna podizna snaga 6.000 N
Broj ladica 4
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Težina 137,4 kg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 921407 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086497
Broj proizvođača 921407 1500/DE

Opis

Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.
Kontinuirano električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Napajanje 250V / 50Hz s maks. 340W. Duljina priključnog kabela 1,5m.
Udubljeno otvoreno kućište za ergonomsko sjedenje.
Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, prevučen prahom. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.
Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svietlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Kod bočne ugradnje potrebno je upotrijebiti rezni lim br. 927220.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu