{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 300 mm | |
širina | 1.275 mm | |
Dubina | 875 mm | |
Širina nosive površine | 1.210 mm | |
Dubina površine za utovar | 810 mm | |
Visina nosive površine | 245 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 160 mm | |
Nosivost | 1.200 kg | |
Materijal kotača | Elastična puna guma | |
Pomična ručica | da | |
Težina | 39 kg | |
Vrsta proizvoda | Vozno postolje za palete |
Broj artikla | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Broj proizvođača | 919908 1200X800/H |