{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 20×5 mm | |
Širina širenja | 75 mm - 535 mm | |
Stezni raspon | 450 mm | |
Istovar | 85 mm | |
maksimalna sila stezanja | 1.200 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Broj proizvođača | DUO45-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prenamjestiva jednoručna stega, Stezni raspon: 450mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 85 mm | 90 mm |
maksimalna sila stezanja | 1.200 Nm | |
Presjek vodilice | 20×5 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 450 mm | 450 mm |
Širina širenja | 75 mm - 535 mm | 200 mm - 715 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |