{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 20×5 mm | |
Širina širenja | 75 mm - 380 mm | |
Stezni raspon | 300 mm | |
Istovar | 85 mm | |
maksimalna sila stezanja | 1.200 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Broj proizvođača | DUO30-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prenamjestiva jednoručna stega, Stezni raspon: 300mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 85 mm | 90 mm |
maksimalna sila stezanja | 1.200 Nm | |
Presjek vodilice | 20×5 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 300 mm | 300 mm |
Širina širenja | 75 mm - 380 mm | 200 mm - 565 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |