{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Stezni raspon | 600 mm | |
Istovar | 60 mm | |
maksimalna sila stezanja | 2.000 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860271 600 | |
EAN / GTIN | 4008158040837 | |
Broj proizvođača | GK60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stega s pogonom, Stezni raspon: 600mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
44,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi
34,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 60 mm | 90 mm |
maksimalna sila stezanja | 2.000 Nm | |
Presjek vodilice | 19×6 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 600 mm | 600 mm |
Širina širenja | 200 mm - 865 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |