{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Stezni raspon | 300 mm | |
Istovar | 60 mm | |
maksimalna sila stezanja | 2.000 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860271 300 | |
EAN / GTIN | 4008158040813 | |
Broj proizvođača | GK30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stega s pogonom, Stezni raspon: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
36,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 60 mm | 90 mm |
maksimalna sila stezanja | 2.000 Nm | |
Presjek vodilice | 19×6 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 300 mm | 300 mm |
Širina širenja | 200 mm - 565 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |