{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 19 mm | |
širina reznog kotačića | 6,25 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 4,85 mm | |
prikladno za materijal za cijevi | Bakar; Aluminij; Inox | |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić |
Broj artikla | 819620 | |
EAN / GTIN | 4045197379993 | |
Broj proizvođača | 819620 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rezervni rezni kotačić za bakar / aluminij / inox
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
4,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj dijelova | 1 | |
Prevlaka | TiN | |
prikladno za materijal za cijevi | Bakar; Aluminij; Inox | VA; Aluminij; Mjed; Bakar |
Rupa za rezni kotačić | 4,85 mm | 4,85 mm |
širina reznog kotačića | 6,25 mm | 6,2 mm |
⌀ reznog kotačića | 19 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić | Rezni kotačić |