Šuplja kruna od tvrdog metala bez centrirajućeg svrdla, ⌀: 50mm

Artikl br.: 788000 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

50 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Ukupna duljina 58 mm
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 788000 50
EAN / GTIN 4002395312566
Broj proizvođača 4932344479

Opis

Izvedba:

Krunsko svrdlo opremljeno dijamantno brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.
S unutarnjim navojem M16 za dršku br. 788022.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom kamenu itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu