{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Model | 4/300 | |
Kapacitet rezanja za debljinu lima | do 4 mm | |
Kapacitet rezanja ⌀ zaobljeni čelik | do 13 mm | |
Duljina noža s gornje strane | 355 mm | |
Duljina noža s donje strane | 300 mm | |
Težina | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 769936 4/300 | |
EAN / GTIN | 2050001931757 | |
Broj proizvođača | 20019 | |
Manufacturer | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |