Škare za lim s polugom, model: 1BR/4

Artikl br.: 769930 1BR/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

model Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Model 1BR/4
Kapacitet rezanja za debljinu lima do 4 mm
Kapacitet rezanja ⌀ zaobljeni čelik do 10 mm
Duljina noža s gornje strane 149 mm
Duljina noža s donje strane 120 mm
Težina 10,5 kg
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Broj proizvođača 20127

Opis

Izvedba:

Stabilno tijelo škara od poboljšanog čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdnjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.
S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik.

Lakiranje:

Crvenosmeđa.

Napomena:

  • U slučaju naknadne narudžbe rezervnih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
  • Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
  • Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu