{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 500 g | |
Duljina drške | 320 mm | |
bez iskrenja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 759730 500 | |
EAN / GTIN | 7630027453652 | |
Broj proizvođača | FS0500A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Bravarski čekić, neiskreći, Težina bez drške: 500g
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
76,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.656 dijelovi na zalihi
15,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.213 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Da | |||
Težina bez drške | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g |
Duljina drške | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić | Čekić |