Stolarski čekić, Četverokutna stranica: 25mm

Artikl br.: 750700 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četverokutna stranica (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 320 g
Četverokutna stranica 25 mm
Duljina drške 300 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750700 25
EAN / GTIN 2050001008237
Broj proizvođača 100PE/25 MM

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu, kaljena i kromirana. Površina crno lakirana, radna površina svjetlo brušena. S drškom od jasenovine.

Standard:

DIN 5109

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu